|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2893848 Herst.-Nr.: ZEP12 EAN/GTIN: 4011617540724 |
| |
|
|  |  |
 | Patchpanel als E-DAT/Keystone Ausführung zur Aufnahme von 12 x Modulen. Einfache und schnelle click Montage durch Isolierhalter zum Aufrasten auf Hutprofilschiene. Das neu designte Patchpanel kann die Module des Format EDAT oder Keystone aufnehmen, künftig wird somit nur noch ein Zubehörteil benötigt für zwei Modulbauarten. Breite: 246 mm, Höhe: 32,7 mm, Tiefe: 50,8 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZEP12 | Ident Code: | 2CPX054072R9999 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, Rangierpanel, 19 Zoll-Panel, Kategorie 3 Patchpanel, Rangierverteiler |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 29,71* | € 39,25* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 29,86* | € 39,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 30,27* | € 40,01* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 30,18* | € 40,05* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 33,44* | € 44,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|