| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2893523 Herst.-Nr.: ZLSM60 EAN/GTIN: 4011617544050 |
| |
|
| | |
| Leitungssatz zur Spannungsversorgung eines iMSys. Im Lieferumfang enthalten: 1x Leitungssatz 2-polig, einseitig mit Buchsenstecker, 600mm, 1,5mm², Spg.Versorgung für RfZ und APZ. Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 2, Länge: 600 mm, Variante: Variante 001 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZLSM60 | Ident Code: | 2CPX054405R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,64* | € 20,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,73* | € 20,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,99* | € 21,08* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,12* | € 21,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,72* | € 23,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|