| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2893493 Herst.-Nr.: ZPLT4W EAN/GTIN: 4022903014461 |
| |
|
| | |
| Allgemeines Zubehör Dokumententasche. ZPLT4W Schaltplantasche HxB 180x325 DIN A4/quer Farbe: grau, Ausführung: Schaltplanhalter, Höhe: 180 mm, Tiefe: 363 mm, Befestigung selbstklebend: true, Geeignet für Gehäusebaubreite: 325 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZPLT4W | Ident Code: | 4TBC811516C0100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,60* | € 12,23* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,83* | € 12,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,97* | € 15,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|