Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plantasche DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2852891
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     ZA5
EAN/GTIN:
     4011617382287
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kleinverteiler
19 Zoll Schaltplantasche
Plantasche DIN A5, aus Kunststoff, Farbe: grün, selbstklebend, (Halterung ZA123 für Plantasche zum Anschrauben an die Türverstärkungsstreben als Zubehör). Farbe: grün, Ausführung: Schaltplantasche, Höhe: 210 mm, Tiefe: 3 mm, Befestigung selbstklebend: true, Geeignet für Gehäusebaubreite: 200 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false Ausführung: DIN A5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
ZA5
Ident Code:
2CPX038228R9999
Weitere Suchbegriffe: 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, striebel schaltplantasche, 19 zoll schaltplantasche, Plantasche, Zeichnungstasche, Schaltplanfach, Schaltschranktasche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,44*
€ 10,53*
2 Tage
39
€ 6,40*
ab € 7,62*
€ 10,79*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 10,82*
€ 5,46*
ab € 7,72*
€ 10,93*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.