| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2850540 Herst.-Nr.: AS12 EAN/GTIN: 4012591653318 |
| |
|
| | |
| Abdeckstreifen mit 12 Teilungseinheiten. Farbe: grau, Breite: 216 mm, Höhe: 51 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AS12 | Ident Code: | 2000331 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,46* | € 3,64* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,49* | € 3,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,52* | € 3,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,55* | € 3,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,66* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|