| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2850340 Herst.-Nr.: FCPE10 EAN/GTIN: 4012591111368 |
| |
|
| | |
| FIXCONNECT-PE-Klemme 2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu zur Montage auf Tragschiene. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Bemessungsspannung: 690 V, Polzahl: 1, Betriebstemperatur: 40 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 10, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Steckanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 6...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...25 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 101 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | FCPE10 | Ident Code: | 26001205 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, hensel erdungsklemme, erdklemme, verbindungsklemme 7 x 25mm², Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,50* | € 7,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,54* | € 7,97* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,60* | € 8,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,64* | € 8,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,91* | € 8,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|