Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2849153 Herst.-Nr.: GFL390-M EAN/GTIN: 4013902834679 |
| |
|
| | |
| Flansch 'metrisch' bestückt, 2 x Flanschverbinder (GFV), bestückt mit 42 x DMS M16 Abmessungen: 275 x 119mm Breite: 320 mm, Ausführung: Membran, Höhe: 179 mm, Stärke: 3 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: true, Typ: gerade, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | GFL390-M | Ident Code: | 07239001 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 16,77667* | € 20,48667* | | | | | | | | 15 | | € 5,95* | ab € 16,85* | € 20,53* | | | | | 28 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 17,27* | € 21,01* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,75* | € 24,33* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,75* | € 25,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|