| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2838321 Herst.-Nr.: LNH2035MK EAN/GTIN: 3250614133039 |
| |
|
| | |
| Sicherung NH2c gG AC500V 35A Kombikennmelder Grifflasche spannungsfrei Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 35 A, Bemessungsabschaltvermögen: 120 kA, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder, Bemessungsspannung AC: 500 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 3 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): true, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH2C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LNH2035MK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,63* | € 13,79* | | | | | 25 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 9,73* | € 13,87* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,81* | € 14,04* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,66* | € 15,21* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,80* | € 15,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|