| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2835879 Herst.-Nr.: MC105VS EAN/GTIN: 4011617421443 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für SMISSLINE TP Geräteeinbau vertikal, Rasteinheit 5 RE = 750 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 60 Platzeinheiten, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, für Stecksockellänge 1 x 38 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 250 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 275 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 275 mm, mit Tragschiene: true, mit Abdeckung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MC105VS | Ident Code: | 2CPX042144R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,04* | € 146,45* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 125,57* | € 157,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 128,70* | € 160,06* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,72* | € 161,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|