| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2834881 Herst.-Nr.: ZW258 EAN/GTIN: 4011617421832 |
| |
|
| | |
| Montagebügel für Kabelrinnen, für Schranktiefe ab 260 mm, Feldbreite 2, passend für SMISSLINE TP. Breite: 494 mm, Höhe: 40 mm, Tiefe: 123 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZW258 | Ident Code: | 2CPX042183R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,01* | € 14,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,02* | € 14,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,03* | € 14,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,20* | € 14,49* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,29* | € 14,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|