Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für N/PE Sammelschienen und Reihenklemmen, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 108 Platzeinheiten, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 90 mm bis 145 mm, nutzbare Breite von 688 mm, für Sammelschienensystem 2-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX149, für maximal 2 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 630 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 750 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 260 mm, Mit Abdeckung: true, Polzahl: 2, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 20 kA, Schienenabstand: 92 mm, Schienenhöhe: 30 mm, Schienenstärke: 10 mm, Max. Bemessungsstrom: 630 A, Sammelschienenlage: Mitte mittig Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MN363 | Ident Code: | 2CPX041292R9999 |
|