| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2832829 Herst.-Nr.: HZT633 EAN/GTIN: 3250613303730 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenadapter 3 polig fürselektiven Leitungsschutzschalter US-Version Schienenabstand: 40 mm, Tragschienenbestückung: ohne, Max. Stromschienendicke: 10 mm, Breite des Adapters: 81 mm, Min. Stromschienendicke: 5 mm, Bemessungsstrom In: 100 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | HZT633 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Sammelschienenadapter, sammelschienenadapter hager, sammelschienenadapter 63a, sammelschienenadapter, Sicherungsautomat, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS-Schalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,07* | € 64,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,57* | € 65,04* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,02* | € 65,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,51* | € 67,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,89* | € 73,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|