Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2824275 Herst.-Nr.: FPFG222 EAN/GTIN: 4012591104902 |
| |
|
| | |
| Anbauflansch mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen zur Kabeleinführung 17 x Ø 6-13 mm, 2 x Ø 9-17 mm, 2 x Ø 8-23 mm, 1 x Ø 11-30 mm für Gehäusewand 2 (270 mm). Breite: 110 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 50 mm, Tiefe: 110 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: false, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | FPFG222 | Ident Code: | 68000068 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,41* | € 26,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,59* | € 26,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 19,59* | € 26,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,66* | € 26,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,79* | € 27,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|