| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2820781 Herst.-Nr.: MIDA72 EAN/GTIN: 4012591653363 |
| |
|
| | |
| Direktanschlussklemmensatz zum Anschluss an Lasttrennschalter 630 A. Breite: 61 mm, Polzahl: 1, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 2, Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 300 mm², Max. Bemessungsstrom: 630 A, mit N-Schiene: false, mit PE-Schiene: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MIDA72 | Ident Code: | 2000336 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,05* | € 98,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,44* | € 99,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,57* | € 100,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 82,14* | € 101,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 86,29* | € 105,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|