Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatorschütz, mit Vorwiderstän den, 50 kvar, 400 V 50 Hz, 440 V 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2760818
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILK50-10(400V50HZ,440V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082940782
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
Koppelschütz
kondensatorschütz 50kvar
kondensatorschütz
Zum Schalten in Zentralkompensationsanlagen mit 180 fachen Einschaltstromspitzen. Über die voreilenden Hilfsschalter und die Widerstandsdrähte werden die Kondensatoren vorgeladen und hierdurch der Einschaltstrom reduziert. Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 400 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 440 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz: 50 kvar, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILK50-10(400V50HZ,440V60HZ)
Ident Code:
294078
Weitere Suchbegriffe: eaton kondensatorschütze, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 232,53*
€ 267,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,41*
€ 272,00*
Frei Haus
ab € 250,86*
€ 285,97*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 268,56*
€ 307,98*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 297,11*
€ 336,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,93*
€ 400,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,30*
€ 388,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,97*
€ 374,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,11*
€ 353,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.