Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche DIN A6 Kunststoff selbstklebend, RAL7035, Quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2711522
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SPT6
EAN/GTIN:
     4015080022770
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
eaton schaltplantasche
Schaltplantasche Isolierstoff, DIN A6, RAL 7035, selbstklebend oder anschraubbar Farbe: grau, Ausführung: Schaltplantasche, Höhe: 10 mm, Tiefe: 30 mm, Befestigung selbstklebend: true, RAL-Nummer: 7035, Geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SPT6
Ident Code:
002277
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll schaltplantasche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,86*
€ 7,47*
10
€ 5,46*
ab € 6,011*
€ 7,661*
10
Frei Haus
ab € 6,271*
€ 8,001*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 8,28*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.