Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche DIN A5 Kunststoff selbstklebend, RAL7035, Quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2711521
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SPT5
EAN/GTIN:
     4015080022763
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
eaton schaltplantasche
Schaltplantasche Isolierstoff, DIN A5, RAL 7035, selbstklebend oder anschraubbar Farbe: grau, Ausführung: Schaltplantasche, Höhe: 10 mm, Tiefe: 30 mm, Befestigung selbstklebend: true, RAL-Nummer: 7035, Geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SPT5
Ident Code:
002276
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll schaltplantasche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 8,83*
1
€ 5,46*
ab € 7,14*
€ 10,12*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 10,24*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,70*
€ 10,89*
Lager 6232
3
1
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.