| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2710608 Herst.-Nr.: E-PKZ0-GR EAN/GTIN: 4015080729082 |
| |
|
| | |
| Isolierstoffgehäuse für den Einbau, für PKZM0, Schutzart IP55, integrierte Klemme für PE(N)-Anschluss, je 2 Leitungseinführungen M25 vorgeprägt, mit rot-gelbem Drehgriff Breite: 85 mm, Ausführung: Einbau, Höhe: 129 mm, Tiefe: 124 mm, mit transparentem Deckel: false, Geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP55, Schutzart (NEMA): sonstige Ausführung: IP55, mit rot-gelben Drehgriff als Not-Aus Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | E-PKZ0-GR | Ident Code: | 072908 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, Motorschutzschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, leergehäuse ip55 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,82* | € 17,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 13,38* | € 18,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,19* | € 19,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,22* | € 20,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,98* | € 22,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|