Erfassungsbereich: 30 ... 400 mm, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang npn Schließer/Öffner, parametrierbar Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Umgebungstemperatur: -...- °C, Schaltfrequenz: 8 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 30 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Durchmesser des Sensors: 12 mm, Länge des Sensors: 70 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: -...400.000000 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UB400-12GM-E4-V1 | Ident Code: | 120341 |
|