Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2696930
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     RLK28-55/31/116
EAN/GTIN:
     4050143114399
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Universelle Serie mit vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten, Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungen, Version mit Rotlicht, Version mit Relaisausgang Spannungsart: AC/DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Zeitfunktion: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Ausführung des Schaltausgangs: Relaiskontakt, Gehäusebauform: Quader, Lichtart: Rotlicht polarisiert, Vorausfallmeldung: false, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Breite des Sensors: 25,8 mm, Höhe des Sensors: 90 mm, Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, Mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, Mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 65,5 mm, Max. Schaltabstand: 21000 mm, Mit Reflektor: false, Mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: hell-/dunkelschaltend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
RLK28-55/31/116
Ident Code:
134129
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 219,21*
€ 243,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,27*
€ 248,16*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,33*
€ 250,20*
Frei Haus
ab € 225,63*
€ 251,01*
Lager 6232
1
€ 5,90*
ab € 233,53*
€ 258,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
129638
€ 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.