Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daten-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2693653
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     LS610-DA-IBS/F1
EAN/GTIN:
     4050143014361
Suchbegriffe:
Datenlichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
Datenlichtschranke für Interbus, Reichweite 120 m, Infrarotlicht, Stecker M12, Geräte für INTERBUS, Steckeranschluss für schnelle Montage, Keine Parametrierung, Ab Reichweite 0 einsetzbar, Balkenanzeige für Signalstärke Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -10...50 °C, Mit Zeitfunktion: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Lichtart: Infrarotlicht, Vorausfallmeldung: true, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Breite des Sensors: 170 mm, Höhe des Sensors: 90 mm, Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, Mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, Mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 171 mm, Max. Schaltabstand: 140000 mm, Mit Reflektor: false, Mit sonstigem Analogausgang: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
LS610-DA-IBS/F1
Ident Code:
131634
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.054,70*
€ 2.152,98*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.112,37*
€ 2.250,86*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.152,98*
€ 2.562,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.142,82*
€ 2.549,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.092,97*
€ 2.490,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.064,01*
€ 2.456,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.054,70*
€ 2.445,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.