Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2655370 Herst.-Nr.: 780-453 EAN/GTIN: 4044918270878 |
| |
|
| | |
| Schachtelbrücker; von 1 auf 3; isoliert; grau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Schachtelverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 400 V, Rastermaß: 8,05 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Farbe: grau Ausführung: von 1 auf 3 Farbe: grau Ausführung: von 1 auf 3 Ausführung: von 1 auf 3 Farbe: grau Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 780-453 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,46193* | € 0,61193* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,48* | € 0,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,45* | € 0,76* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,58512* | € 0,76512* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4705* | € 0,7905* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,7625* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|