Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelverbinder 2p gr Serie 780 24A steckb isol m.Berührungss 780-453


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 780-453 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 780-453 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     262-B126J53
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     780-453
EAN/GTIN:
     4044918270878
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
Schachtelverbinder 2p gr Serie 780 24A steckb isol m.Berührungss 780-453
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Schachtelverbinder
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8.05 mm mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen betätigungswerkzeug, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46193*
€ 0,60193*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,63*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,45*
€ 0,74*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58512*
€ 0,75512*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4705*
€ 0,7705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,75512*
€ 0,89859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67512*
€ 0,80339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65512*
€ 0,77959
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58512*
€ 0,69629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,512* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
780-452
ab € 0,34*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
780-454
ab € 0,56*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
780-455
ab € 0,42*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
780-456
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.