Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste 5pol. grau TM5mm Anschlussst. 1,2x1,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2650753
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-165/003-000
EAN/GTIN:
     4044918905206
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 5-polig; grau Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 5 mm, Höhe: 12 mm, Tiefe: 8,4 mm, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 5, Betriebstemperatur: -60...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
231-165/003-000
Ident Code:
50003360
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,286*
€ 223,796*
Frei Haus
ab € 212,71*
€ 237,82*
Frei Haus
ab € 214,79*
€ 240,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 232,98*
€ 257,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 234,41*
€ 258,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,04*
€ 305,8776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,85*
€ 302,0815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,59*
€ 297,0121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,15*
€ 290,5385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,98*
€ 277,2462
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,1649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0393*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.