Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste f.Reihenklemm. 1,2x1,2mm,gerade,gr 231-165/003-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 231-165/003-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 231-165/003-000 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-60854155
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-165/003-000
EAN/GTIN:
     4044918905206
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Stiftleiste f.Reihenklemm. 1,2x1,2mm,gerade,gr 231-165/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen
Stifte 1,2 x 1,2 mm
gerade
Rastermaß 5 mm
5-polig
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
5
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,356*
€ 222,886*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,96*
€ 236,85*
Frei Haus
ab € 215,58*
€ 239,14*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 234,34*
€ 255,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 235,27*
€ 257,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,85*
€ 281,8515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,21*
€ 275,1399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,65*
€ 269,7135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,92*
€ 264,0848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,96*
€ 254,6124
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,0698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.