Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2650751 Herst.-Nr.: 231-164/003-000 EAN/GTIN: 4044918905183 |
| |
|
| | |
| Stiftleiste für Reihenklemmen; Stifte 1,2 x 1,2 mm; gerade; Rastermaß 5 mm; 4-polig; grau Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 5 mm, Höhe: 12 mm, Tiefe: 8,4 mm, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 4, Betriebstemperatur: -60...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 231-164/003-000 | Ident Code: | 50003359 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 159,926* | € 175,286* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 163,11* | € 177,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,82* | € 186,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,12* | € 194,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 186,13* | € 204,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,93065* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|