Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste f.Reihenklemm. 1,2x1,2mm,gerade,gr 231-164/003-000


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 231-164/003-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 231-164/003-000 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-40854043
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-164/003-000
EAN/GTIN:
     4044918905183
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Stiftleiste f.Reihenklemm. 1,2x1,2mm,gerade,gr 231-164/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen
Stifte 1,2 x 1,2 mm
gerade
Rastermaß 5 mm
4-polig
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
4
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,846*
€ 175,406*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 162,60*
€ 177,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,04*
€ 186,90*
Frei Haus
ab € 177,12*
€ 194,69*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 186,56*
€ 204,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 186,90*
€ 222,411
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,16*
€ 221,5304
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,66*
€ 217,3654
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 179,19*
€ 213,2361
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 171,04*
€ 203,5376
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,8552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-500
ab € 0,01796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.