Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkennzeichnung 3 orange CAB 3 f.Kabel 1,5-2,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2649283
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038223
EAN/GTIN:
     3245060382230
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Legrand Kennzeichnungssystem CAB 3, für Leiterquerschnitt 1,5 bis 2,5 mm², Ziffer:3 (Orange), Kennzeichnung von Leitern mittels Ziffern, Buchstaben und Symbolen, zum Aufklipsen auf Leiter. Montageart: rasten, Farbe: orange, Breite: 3 mm, Ausführung: Heftform, Aufdruck: Ziffern, Länge: 5,6 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 2,7...3,9 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 1,4...1,8 mm, Transparent: false, Verzahnung: ohne Farbe: orange Ausführung: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
038223
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1200
€ 7,90*
ab € 0,03999*
€ 0,05359*
25 Tage
nicht lagernd
1200
€ 4,95*
ab € 0,0434*
€ 0,0578*
4 Tage
2400
1200
€ 6,50*
ab € 0,0444*
€ 0,0593*
Lager 6232
unbekannt
1200
€ 5,90*
ab € 0,0446*
€ 0,0594*
5 Tage
2880000
1200
Frei Haus
ab € 0,04821*
€ 0,06411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 71,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.