| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2647912 Herst.-Nr.: GKA170A78T60C EAN/GTIN: 4013339843381 |
| |
|
| | |
| GK-Außeneck 90°, einzügig asymmetrisch, 170x61 mm pulverbeschichtet, Sonderfarbe, De-Öffn. 78 mm Farbe: sonstige, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 61 mm, Oberfläche: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, Schutzfolie: true, Symmetrisch: false, Winkelbereich: 90 °, Höhe: 170 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GKA170A78T60C | Ident Code: | 1-GKA170A78T60C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| |