Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univsal-Isolierband 38x25mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2640197
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     160160
EAN/GTIN:
     4021103601600
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Universal-Isolierbänder, PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, druckempfindlichen Kautschukkleber, Flammhemmend, selbstverlöschend, gute elektrische und mechanische Eigenschaften, wasser-, witterungs- und UV-beständig, silikonfrei, Allround-Klebeband in sehr guter Qualität zum Bündeln, normalen Isolieren, farbigen Kennzeichnen (z. B. Schutzleiter in grün-gelb) und Verstärken, ideal für viele Elektroinstallations- und Reparaturarbeiten Farbe: schwarz, Breite: 38 mm, Wasserdicht: false, UV-beständig: true, Stärke: 0,11 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 25 m, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Temperaturbeständigkeit: 0...85 °C, Magnetisch: false, Nachleuchtend: false, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Fluoreszierend: false, Von Hand abreißbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
160160
Weitere Suchbegriffe: Kautschukband, isolierband 50mmx25mtr schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 5,46*
ab € 2,84875*
€ 3,75875*
1
€ 9,80*
ab € 2,58*
€ 3,82*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 4,13*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,17*
Lager 6232
6
1
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
160000
ab € 2,80*
Ähnlich
Cimco
16 0100
ab € 0,38*
Ähnlich
Cimco
160102
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160104
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160105
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160109
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160130
ab € 1,59*
Ähnlich
Cimco
160170
ab € 3,23*
Ähnlich
Cimco
160101
ab € 0,352*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.