Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 16 0000 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m PVC Sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 16 0000 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m PVC Sortiert
Cimco 16 0000 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m PVC Sortiert
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40219639
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     160000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Sortiert
Band-Zweck
Isolierend
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
PVC
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
16 0100
ab € 0,38*
Ähnlich
Cimco
160102
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160104
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160105
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160109
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160130
ab € 1,61*
Ähnlich
Cimco
160170
ab € 3,22*
Ähnlich
Cimco
160101
ab € 0,352*
Ähnlich
Cimco
160160
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.