| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2639682 Herst.-Nr.: ZTA601S6 EAN/GTIN: 8711893877106 |
| |
|
| | |
| Trägerklammer zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern. Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (1.4301), Werkstoff: rostfreier Stahl, Klemmbereich: 0,00...45 mm, Anschlussgewindemaß (metrisch): 10, Zulässige Nutzlast: 5000 N, Schienenbreite: 41 mm, Höhe Schiene: 21...41 mm, U-förmiger Klemmbolzen: true, Geeignet für Strutschiene: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | ZTA601S6 | Ident Code: | 387710 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,30939* | € 94,47939* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 78,203* | € 97,893* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,4857* | € 103,2857* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,82* | € 103,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 84,98* | € 105,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|