| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2638340 Herst.-Nr.: CE320H0250EG EAN/GTIN: 3479775858609 |
| |
|
| | |
| Ausleger bzw. Konsole für Wandmontage. Lochung: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 6 mm, Doppelseitig: false, mit Mennige gestrichen: false, Länge: 250 mm, Werkstoff: Stahl, Schienenhöhe: 35 mm, Schienenbreite: 35 mm, Schlitzbreite: 11 mm, Beschichtet: false, Lackiert: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CE320H0250EG | Ident Code: | 585860 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkarm-Universalzwinge, Wandbefestigung für Schwenkarm, Schwenkarm-Aufschraubplatte, Aufschraubplatte für Schwenkarm, Universalzwinge für Schwenkarm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 543,52* | € 653,84* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 576,746* | € 691,976* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 590,21* | € 708,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 27,176* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|