| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2638272 Herst.-Nr.: CD1B EAN/GTIN: 8711893811940 |
| |
|
| | |
| Einfach zu verwenden, Schraube zum Schließen von Kabelschutzrohr- und Rohrhalterung. 3/4″ EMT, 19 bis 25 mm Rohr mit 1/4″, 6,4 mm Bohrung. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Einlage: ohne, Rohraußendurchmesser: 19...25 mm, Geeignet für Gussrohre: true, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: true, Anschlussvorrichtung: sonstige, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: ohne, Geeignet für Edelstahlrohre: true, Geeignet für Aluminiumrohre: true, Geeignet für Kunststoffrohre: true, Geeignet für Spiralrohre: true, UL-Prüfung: true, ULC-Farbe: true, LPCB-Prüfung: false, Oberflächenbehandlung: sonstige, Schichtdicke Oberflächenschutz: 35 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CD1B | Ident Code: | 181190 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,12309* | € 1,38309* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,1299* | € 1,3899* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,1425* | € 1,3925* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,1526* | € 1,4226* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,1861* | € 1,4461* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 142,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|