| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2637285 Herst.-Nr.: 3300EG EAN/GTIN: 3479775704104 |
| |
|
| | |
| Klemmensatz zur direkten Befestigung von U-Schienen an Stahlträgern. Beinhaltet Trägerklammern und U-Schiene. Ausführung: mit Schiene, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: sonstige, Werkstoff: Stahl, Montage horizontal: true, Zulässige Nutzlast: 3700 N, Geeignet für Flanschstärke: 1...15 mm, Bohrungsdurchmesser: 13 mm, Montage vertikal: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 3300EG | Ident Code: | 570410 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 24,57* | € 27,22* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 24,6388* | € 27,3788* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 24,9072* | € 27,5872* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 24,874* | € 27,654* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 25,3671* | € 28,1971* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 704,9275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|