Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSM Ösenschraube, M8 Schraube, 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2637218
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     OSM8X25
EAN/GTIN:
     4018292360500
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Mit Augenschrauben können Kabel und Kabelbinder verankert werden. OSM-Augenschraube, M8-Schraube, 12 mm Durchmesser. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schwenkbar: false, Ösen-Innendurchmesser: 12 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 25 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 8, Vollgewinde: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
OSM8X25
Ident Code:
336050
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m8, ringschraube, Schraubhaken, Hakenschraube, Augenschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,26*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,0194*
€ 1,2894*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,077*
€ 1,357*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,41*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,1666*
€ 1,4666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,357*
€ 1,61483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,297*
€ 1,54343
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.