Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0132951 Herst.-Nr.: 336050 EAN/GTIN: 4018292360500 |
| |
|
| | |
| Mit Augenschrauben können Kabel und Kabelbinder verankert werden. OSM-Augenschraube, M8-Schraube, 12 mm Durchmesser. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Länge: | 25 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Gewindemaß metrisch: | 8 | Ösen-Innendurchmesser: | 12 mm | Vollgewinde: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,00* | € 1,27* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,0194* | € 1,2894* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,077* | € 1,367* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 1,13* | € 1,42* | | | | Lager 986 | | | | 100 | | € 6,50* | ab € 1,1666* | € 1,4766* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 147,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|