Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 26


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2633911
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     SXD028
EAN/GTIN:
     4034437243545
Suchbegriffe:
Gelenkrohrschellen
erico gelenkrohrschelle
gelenkrohrschellen
Schnellverschluss-Gelenkrohrschelle mit Gewindekombimutter und Schallschutzeinlage. Einfacher Schließmechanismus, M8/M10-Schraube und EPDM-SBR-Gummischalldämmung. Für Rohre von 26 bis 28 mm. Breite: 20 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Einlage: Gummi, Zulässige Nutzlast: 1000 N, Rohraußendurchmesser: 26...28 mm, Geeignet für Gussrohre: true, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50 °C, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: true, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Geeignet für Edelstahlrohre: true, Geeignet für Aluminiumrohre: true, Geeignet für Kunststoffrohre: true, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: einfache Schraube, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: false, ULC-Farbe: false, LPCB-Prüfung: false, Nenndurchmesser: DN 20, Dämpfungsmaß Einlage: 20 dB(A), Oberflächenbehandlung: sonstige, Schichtdicke Oberflächenschutz: 10 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
SXD028
Ident Code:
400066
Weitere Suchbegriffe: Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,51*
€ 109,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,555*
€ 109,605*
€ 5,46*
ab € 89,07*
€ 110,22*
Frei Haus
ab € 92,94*
€ 114,64*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 93,61*
€ 115,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,62*
€ 137,5878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,89*
€ 135,5291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,03*
€ 128,5557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,40*
€ 125,426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,61*
€ 111,3959
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9361* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.