Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenspreizanker, S316, M8 Stabgrö


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2633789
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     SABM8050S6
EAN/GTIN:
     4034437474529
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8
Expansionsanker zur Verwendung in Beton. Schraubsystem: Außensechskant, Schlüsselweite: 13 mm, Min. Bohrlochtiefe: 55 mm, Werkstoff der Hülse: rostfreier Stahl, Länge: 115 mm, Gewindeart: metrisch, Gewindemaß (metrisch): 8, Bohrlochdurchmesser: 8 mm, Anzahl der Scheiben: 1, Befestigungsvorrichtung: Gewindeende, Verankerung: Steckanker/Stecknase, Betontyp: gerissener Beton, Effektive Verankerungstiefe: 55 mm, Anzahl der Muttern: 1, Werkstoffgüte der Hülse: Edelstahl 316 (V4A), Durchsteckmontage: true, Vorsteckmontage: false, Abstandsmontage: true, Werkstoff des Ankers: rostfreier Stahl, Werkstoffgüte Anker: Edelstahl 316 (V4A), Oberflächenschutz Anker: unbehandelt, Oberflächenschutz Hülse: unbehandelt, ETA Erdbebenbewertung: C1 und C2, Geeignet für Betonhohldiele: false, mit Kragen: false, Befestigung mit Spreizwerkzeug: false, Ausführung Anker: Außengewinde, Feuerfest: true, Brandschutzklasse nach EN 13501-2: EI120
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
SABM8050S6
Ident Code:
401151
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 728,84*
€ 805,69*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 728,64*
€ 806,20*
Frei Haus
ab € 738,74*
€ 813,17*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 750,60*
€ 822,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 777,32*
€ 851,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 822,93*
€ 979,2867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 806,28*
€ 959,4732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 777,59*
€ 925,3321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 762,76*
€ 907,6844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 750,60*
€ 893,214
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.