Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenspreizanker S316 M8 Stabgröße 115mm SABM8050S6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-52254192
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     401151
EAN/GTIN:
     4034437474529
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8

Bolzenspreizanker S316 M8 Stabgröße 115mm SABM8050S6

Schwerlast - Bolzenanker. Für gerissenen oder ungerissenen Beton. Feuerwiederstandsklasse R30-R120. Zugelassen für Erdbebensicherungen der Kategorie C1 & C2 (für Bohrer größer oder gleich 8 mm).
Weitere Informationen:
Verankerung:
Steckanker/Stecknase
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Gewindeende
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Anker:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Hülse:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 728,84*
€ 805,69*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 728,64*
€ 806,20*
Frei Haus
ab € 738,74*
€ 813,17*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 750,60*
€ 822,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 777,32*
€ 851,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 805,69*
€ 958,7711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 789,59*
€ 939,6121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 760,50*
€ 904,995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 745,90*
€ 887,621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 728,84*
€ 867,3196
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,2884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.