| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2633128 Herst.-Nr.: CE420H0350EG EAN/GTIN: 8711893014228 |
| |
|
| | |
| Ausleger bzw. Konsole für Wandmontage. Lochung: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 6 mm, Doppelseitig: false, mit Mennige gestrichen: false, Länge: 350 mm, Werkstoff: Stahl, Schienenhöhe: 40 mm, Schienenbreite: 38 mm, Schlitzbreite: 11 mm, Beschichtet: false, Lackiert: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CE420H0350EG | Ident Code: | 599960 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkarm-Universalzwinge, Wandbefestigung für Schwenkarm, Schwenkarm-Aufschraubplatte, Aufschraubplatte für Schwenkarm, Universalzwinge für Schwenkarm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 554,2175* | € 663,8075* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 588,0825* | € 701,9325* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 591,75* | € 702,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 601,2975* | € 718,6075* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 22,1687* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|