Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole - E0L Schiene, 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2633116
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     CE0L13H0300EG
EAN/GTIN:
     8711893014655
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel
Konsole auf C-Schienenbasis, 27 x 18mm mit Wandmontageplatte. Konsole, Typ E0L-Schiene, verzinkter Stahl, 27 mm x 18 mm x 300 mm. Lochung: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 4 mm, Doppelseitig: false, mit Mennige gestrichen: false, Länge: 300 mm, Werkstoff: Stahl, Schienenhöhe: 18 mm, Schienenbreite: 27 mm, Schlitzbreite: 8 mm, Beschichtet: false, Lackiert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
CE0L13H0300EG
Ident Code:
599880
Weitere Suchbegriffe: Schwenkarm-Universalzwinge, Wandbefestigung für Schwenkarm, Schwenkarm-Aufschraubplatte, Aufschraubplatte für Schwenkarm, Universalzwinge für Schwenkarm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 385,38525*
€ 460,30525*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 396,37*
€ 477,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 420,1125*
€ 505,0825*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 431,7775*
€ 517,7675*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 477,25*
€ 567,9275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,86*
€ 537,7134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 435,62*
€ 518,3878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,37*
€ 471,6803
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 15,8548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.