| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2630354 Herst.-Nr.: MTSH4 EAN/GTIN: 8711893009835 |
| |
|
| | |
| Dübel für Hohlraum-Anwendungen. Ausführung: mit Gewindeschaft, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Dübellänge: 70 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 4, Bohrlochdurchmesser: 14 mm, Min. Hohlraumtiefe: 35 mm, mit Unterlegscheibe: true, mit Sechskantmutter: true, mit Hutmutter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | MTSH4 | Ident Code: | 584430 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,725* | € 35,085* | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 52,06* | € 65,43* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 53,655* | € 68,405* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 54,58* | € 69,72* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 56,75* | € 71,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0916* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|