Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklapp-Dübel P1 mit Haken MTSH4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federklapp-Dübel P1 mit Haken MTSH4
Federklapp-Dübel P1 mit Haken MTSH4
Artikel-Nr.:
     6012B-55983191
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     584430
EAN/GTIN:
     8711893009835
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Federklapp-Dübel P1 mit Haken MTSH4

Unterlegscheibe, Mutter und Kippelement beigefügt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
70 mm
Min. Hohlraumtiefe:
35 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Hohlraumdübel, Hohlraumbefestigung, Dübel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 27,415*
€ 35,775*
2
€ 5,46*
ab € 52,06*
€ 65,43*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 53,655*
€ 68,405*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 54,58*
€ 69,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 56,75*
€ 71,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 35,775*
€ 42,57225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,725*
€ 40,13275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,345*
€ 38,49055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,045*
€ 36,94355
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,415*
€ 32,62385
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5483* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 71,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.