Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklapp-Dübel P1 mit Haken MTSH4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federklapp-Dübel P1 mit Haken MTSH4
Federklapp-Dübel P1 mit Haken MTSH4
Artikel-Nr.:
     3517A-55983191
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     584430
EAN/GTIN:
     8711893009835
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Federklapp-Dübel P1 mit Haken MTSH4

Unterlegscheibe, Mutter und Kippelement beigefügt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
70 mm
Min. Hohlraumtiefe:
35 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Hohlraumdübel, Hohlraumbefestigung, Dübel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 26,725*
€ 35,085*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 52,06*
€ 65,43*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 53,655*
€ 68,405*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 54,58*
€ 69,72*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 56,75*
€ 71,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 65,43*
€ 77,8617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,92*
€ 73,6848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,44*
€ 70,7336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,94*
€ 68,9486
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,06*
€ 61,9514
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0412* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 130,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.