| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2630201 Herst.-Nr.: SCLI13I0054 EAN/GTIN: 8711893008340 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle mit Kombimutter und Isolationsabschnitt zur Verwendung mit isolierten Metallrohren. Isolierstärke: 13 mm, Rohraußendurchmesser: 54 mm, Werkstoff der Schelle: Polyisocyanurate (PIR), Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -200 °C, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Isolierungslänge: 50 mm, Dichte Isolierung: 80 kg/m³, mit eingeschäumtem Bügel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | SCLI13I0054 | Ident Code: | 580151 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 137,642* | € 169,192* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,889* | € 175,409* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 150,37* | € 182,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,7642* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|