| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2619267 Herst.-Nr.: CG.AR.NPT2.SS.C.28.K01 EAN/GTIN: 4050143068746 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung für armierte Kabel; Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db; Gewinde: NPT 2; Klemmbereich [mm]: 35-48 / 42-56; Material: Edelstahl AISI 316; Gewindelänge: 28mm; Dichtung: Chloropren; Inhalt:; 1x Kabelverschraubung; 1x PVC Schutztülle; 1x Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | CG.AR.NPT2.SS.C.28.K01 | Ident Code: | 291435 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| |