Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Read head


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2609826
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     PCV100-F200-B16-V15
EAN/GTIN:
     4050143041312
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
pepperl+fuchs positionssensor
Schnittstellentyp: CANopen, galvanisch getrennt, Schnittstellentyp: USB Service, Ausgabecode: Binär-Code, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC, PELV, Leistungsaufnahme: 6 W, Gehäuse: PC/ABS, Anschlussart: M12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO) M12x1 Buchse, 5-polig, A-codiert (Bus Out/Termination) M12x1 Stecker, 5-polig, A-codiert (Bus In) Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 50 mm, Schutzart (IP): IP67
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
PCV100-F200-B16-V15
Ident Code:
251412
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.382,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.487,63*
€ 2.960,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.469,65*
€ 2.938,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.413,32*
€ 2.871,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.383,72*
€ 2.836,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.382,17*
€ 2.834,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.