| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2609723 Herst.-Nr.: KCD2-SON-EX1.R1 EAN/GTIN: 4050143063703 |
| |
|
| | |
| Breite: 12,5 mm, Höhe: 119 mm, Tiefe: 114 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Art der Spannungsversorgung: aktiv, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Eingänge nach NAMUR: 1, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, SIL gemäß IEC 61508: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KCD2-SON-EX1.R1 | Ident Code: | 250095 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analogtrenner, DC-Trennverstärker, Eingangstrenner, Ausgangstrenner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 175,87* | € 219,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 224,32* | € 277,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|