| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2607741 Herst.-Nr.: U5050/500E5L EAN/GTIN: 4013339965991 |
| |
|
| | |
| U-Profil, 50x50x500 mm Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4571 Farbe: ohne, Breite: 50 mm, Ausführung: Einfachprofil, Höhe: 50 mm, Oberfläche: sonstige, Materialstärke: 2,5 mm, mit Zahnung: false, Werkstoffgüte: rost- und säurebeständiger Stahl, Länge: 500 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Art der Lochung: 3 Seiten gelocht, Profilform: U-Profil, Schlitzbreite: 40 mm, Lochbreite: 13 mm, Abbrechbar: false, Geeignet für Funktionserhalt: true, Widerstandsmoment Wy: 4,84 cm³, Widerstandsmoment Wz: 2,57 cm³, Flächenträgheitsmoment ly: 12,1 cm4, Flächenträgheitsmoment lz: 8,14 cm4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | U5050/500E5L | Ident Code: | 1-U5050/500E5L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profilschiene, U-Stiele (Kabelbühne,Teile), C-Schiene (Kabelbühne,Teile), AZ-Kanal (Kabelbühne,Teile), Kabelbühne (Teile), Profileisenbühne (Kabelbühne,Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,12* | € 79,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,08* | € 82,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,94* | € 83,64* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 84,72* | € 105,42* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,25* | € 109,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|